エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4巻)
注文コード
64791503
品番
EA944RS-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,631
販売価格(税別)
¥
4,210
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.066
基材
粘着性溶剤アクリル製
材質
粘着性溶剤アクリル製
芯径(mm)
76(3”)
アズワン品番
64-7956-50