48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64791519 品番EA944RV-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に

シルバー テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)11 テープ厚さ(mm)0.43 基材ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤天然ゴム系 厚さ(mm)0.43 質量(g)267 芯径(mm)76 アズワン品番64-7956-52

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64791519 EA944RV-1 03445779 1787 ゴリラテープ 呉工業(クレ) ゴリラテープ 呉工業(クレ) 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする