エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの アルミ/銅テープ
75mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791589
品番
EA944SC-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,224
販売価格(税別)
¥
3,840
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番
64-7956-59