エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの シールテープ
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791625
品番
EA944TR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
色
グレー
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
9.1
テープ厚さ(mm)
0.43
基材
耐UVポリエチレン コーティングクロス
材質
耐UVポリエチレン コーティングクロス
厚さ(mm)
0.43
芯径(mm)
41(1.6")
アズワン品番
64-7956-63