EA944TR-4 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ 64791659 EA944TR-4 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ 64791659 EA944TR-4 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ 64791659 EA944TR-4 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ 64791659 EA944TR-4 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ 64791659

48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64791659 品番EA944TR-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,784
販売価格(税別)
3,440

紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)27.4 テープ厚さ(mm)0.25 基材ポリエチレン(PE) 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.25 アズワン品番64-7956-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする