EA945AG-103 M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ 64791747 EA945AG-103 M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ 64791747 EA945AG-103 M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコ 64791747

M3 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード64791747 品番EA945AG-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6 透明 アズワン品番64-7956-75 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする