EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791878 EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791878 EA945AH-1425 M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791878

M4x25mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 注文コード64791878 品番EA945AH-1425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:2.6、D:7.5 透明 ピッチ(mm)0.7 寸法A(mm)M4×0.7 アズワン品番64-7956-99 入数20個 有効ねじ長さB(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする