EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791914 EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791914 EA945AH-1620 M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ 64791914

M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20袋) 注文コード64791914 品番EA945AH-1620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390
材質ポリカーボネート 寸法(mm)C:4.0、D:1.0 透明 ピッチ(mm)1 寸法A(mm)M6×1.0 アズワン品番64-7957-04 入数20個 有効ねじ長さB(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする