エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794163
品番
EA949DT-1602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,907
販売価格(税別)
¥
5,370
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M16×55
種別
半ねじ
ピッチ(mm)
2
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
24
アズワン品番
64-7959-91