エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M20x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794249
品番
EA949DT-2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M20×70
種別
半ねじ
ピッチ(mm)
2.5
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
30
アズワン品番
64-7959-99