エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794364
品番
EA949DV-611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
10
アズワン品番
64-7960-12
ボルト寸法
M6×45