エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794425
品番
EA949DV-805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,007
販売価格(税別)
¥
915
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M8×20
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.25
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7960-18