EA949DV-1010 M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ 64794599

M10x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64794599
品番
EA949DV-1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,596
販売価格(税別)
2,360
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
1.5
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
16
ボルト寸法
M10×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする