エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64795326
品番
EA949DX-1205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M12×40
種別
全ねじ
ピッチ(mm)
1.75
対辺(mm)
18
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-05