エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M16x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64795353
品番
EA949DX-1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,635
販売価格(税別)
¥
7,850
バスケットに入れる
種別
全ねじ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
2
対辺(mm)
24
規格
ISO 10.9
アズワン品番
64-7961-08
ボルト寸法
M16×55