Φ 35/12mmx 30mm クッションゴム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64796324 品番EA949HS-302
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
用途一般機械の防振・緩衝用 高さ(mm)30 穴径(Φmm)12 外径(Φmm)35 ばね定数(N/mm)190 支持荷重(N)〜490 許容荷重(N)690 アズワン品番64-7962-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする