0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64799499 品番EA951AH-305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
材質SUS304硬質 質量(g)31 線径(Φmm)0.5 アズワン品番64-7965-78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64799499
2023-10-03
用途:
3mmピッチに並べてゴミの侵入防止に使用
株式会社ユタカ電子製作所 様

このような硬質sus線を形状を潰すことなく切断できる工具は無いのかな。
ニッパーで切ると切断部の形状がやや変形するので。
使いよい長さで残った線材を保管しやすいようパッケージを工夫しては。
線材自体の品質は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする