エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799675
品番
EA951BD-245
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
材質
鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)
3.8
寸法H(mm)
16
寸法A(mm)
45
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
17
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
22
寸法G(mm)
6.5
アズワン品番
64-7965-97