EA951BD-275 75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 64799693 EA951BD-275 75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 64799693 EA951BD-275 75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 64799693 EA951BD-275 75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ 64799693

75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64799693 品番EA951BD-275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別)
450
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上) 穴径(Φmm)4.8 寸法H(mm)22 寸法A(mm)75 寸法t(mm)1.8 寸法F(mm)28 寸法E(mm)28 寸法B(mm)26 寸法C(mm)28 寸法G(mm)9.5 アズワン品番64-7965-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする