エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799718
品番
EA951BD-2115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
材質
鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)
5.7
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
115
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
35
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
15
アズワン品番
64-7966-02