エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの ドア錠
29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799745
品番
EA951BL-129
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC)
穴径(Φmm)
2.5
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
14
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
29.5
寸法C(mm)
15
仕上
焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)
2.5
アズワン品番
64-7966-05