エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの ドア錠
39mm ねじ止打掛(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799779
品番
EA951BM-138
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
材質
鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)
厚さ(mm)
1.5
寸法A(mm)
34
寸法F(mm)
3.5
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
12
アズワン品番
64-7966-08