18x27x63mm フック(ステンレス製 アイボリ/2個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード64799885 品番EA951D-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
付属品ベース×1、Uピン×2 仕様面サイズ:18×40mm 材質ABS樹脂+ステンレス 寸法(mm)18(W)×27(D)×63(H) アイボリ 口幅(mm)17 アズワン品番64-7966-17 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする