エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799903
品番
EA951DG-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
付属品
木ねじ×2
材質
亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)
15
色
つや消し黒
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
3.0
奥行(mm)
33
寸法(奥行D×高さH)(mm)
33×35
アズワン品番
64-7966-28
吊下荷重(kg)
3