エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799919
品番
EA951DG-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
付属品
木ねじ×2
材質
亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
幅(mm)
20.5
色
つや消し黒
高さ(mm)
44
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
41
寸法(奥行D×高さH)(mm)
41×44
アズワン品番
64-7966-29
吊下荷重(kg)
5