EA951EE-131 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付 エスコ 64799946 EA951EE-131 30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付 エスコ 64799946

30 x30x85mm ワイドアングル(スチール/黒/2個/ビス付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード64799946 品番EA951EE-131
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
材質スチール(ブラック色塗装) 長さ(mm)30×30 幅(mm)85 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅85×長さ30×30×厚み2.3 アズワン品番64-7966-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする