エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
60x120x40mm ワイドアングル(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799973
品番
EA951EE-152
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
仕様
ビス穴径(mm):Φ4.5
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
60×120
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
7×30
アズワン品番
64-7966-39