エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
90x180x50mm ワイドアングル(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799989
品番
EA951EE-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
仕様
ビス穴径(mm):Φ4.5
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
90×180
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
7×50
アズワン品番
64-7966-40