エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
40x 40x30mm ワイドアングル(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799998
品番
EA951EE-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
40×40
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
7×25
アズワン品番
64-7966-30