EA951EE-157 60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64800007 EA951EE-157 60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製) エスコ 64800007

60x 60x30mm ワイドアングル(スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64800007 品番EA951EE-157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥330
販売価格(税別)
300
仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 長さ(mm)60×60 厚さ(mm)3.2 長穴(mm)8.5×35 アズワン品番64-7966-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする