エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
40x 80x30mm ワイドアングル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64800025
品番
EA951EF-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)
40×80
厚さ(mm)
3
長穴(mm)
短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
アズワン品番
64-7966-41