EA951EF-57 60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ 64800034 EA951EF-57 60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ 64800034

60x120x40mm ワイドアングル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64800034 品番EA951EF-57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)60×120 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30 アズワン品番64-7966-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする