EA951EF-58 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ 64800043 EA951EF-58 90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製) エスコ 64800043

90x180x50mm ワイドアングル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64800043 品番EA951EF-58
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)90×180 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50 アズワン品番64-7966-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする