EA951ES-56 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129 EA951ES-56 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129 EA951ES-56 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129 EA951ES-56 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129 EA951ES-56 Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ) エスコ 64800129

Φ25mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64800129 品番EA951ES-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥616
販売価格(税別)
560
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5〜18、M4×40使用時:18〜33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする