エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの ドアグッズ
エスコの ドアストッパー
ドアストッパー (マグネット付/ゴールド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64800165
品番
EA951FA-62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
材質
カバー:ABS(塗装仕上)、本体:ナイロン・POM・マグネット、床側金具:スチール
寸法(mm)
本体:47(W)×30(D)×28.5(H)、プレート:Φ60
色
ゴールド
アズワン品番
64-7966-59
適合範囲(mm)
9〜13(推奨11)