エスコ
エスコの 塀・フェンスまわり
エスコの フェンス用部品
22.5mm ホグリング(先丸/約100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64800524
品番
EA952BS-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥501
販売価格(税別)
¥
455
バスケットに入れる
仕様
かしめ内寸:8mm
材質
低炭素鋼
線径(Φmm)
2
一辺長さ(mm)
13(閉じたとき)
口幅(mm)
22.5
アズワン品番
64-7967-12
入数
約100個