エスコ
エスコの パーティション
エスコの パネル式パーティション
540x400mm 飛沫感染防止パーテーション(卓上型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64800628
品番
EA954EA-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,036
販売価格(税別)
¥
2,760
バスケットに入れる
用途
卓上用パーテーション
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
400×78×540
色
透明
質量(g)
490
板厚(mm)
2
アズワン品番
64-7967-30