EA966AM-66A [626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801084

 

EA966AM-66A [626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801084
EA966AM-66A [626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801084

[626ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64801084品番EA966AM-66A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)寸法(mm)d:6、D:19、B:6、r:0.3(最小)アズワン品番64-7968-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする