EA966EA-205 [6205]深溝玉軸受 エスコ 64802308

EA966EA-205 [6205]深溝玉軸受 エスコ 64802308
EA966EA-205 [6205]深溝玉軸受 エスコ 64802308

[6205]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64802308品番EA966EA-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥682
販売価格(税別)
620
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:25、D:52、B:15アズワン品番64-7969-92軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする