曜日別特売
EA966EA-312 [6312]深溝玉軸受 エスコ 64802597

EA966EA-312 [6312]深溝玉軸受 エスコ 64802597
EA966EA-312 [6312]深溝玉軸受 エスコ 64802597

[6312]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64802597品番EA966EA-312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,599
販売価格(税別)
5,090
用途
工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:130、B:31アズワン品番64-7970-22軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする