EA966EA-906 [6906]深溝玉軸受 エスコ 64802737

EA966EA-906 [6906]深溝玉軸受 エスコ 64802737
EA966EA-906 [6906]深溝玉軸受 エスコ 64802737

[6906]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64802737品番EA966EA-906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,095
販売価格(税別)
995
用途
工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:47、B:9アズワン品番64-7970-36軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする