曜日別特売
EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803629

EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803629
EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803629
EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803629
EA966ED-206 [6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803629

[6206ZZ]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64803629品番EA966ED-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,034
販売価格(税別)
940
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7971-14軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする