EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803735

EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803735
EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803735
EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803735
EA966ED-217 [6217ZZ]深溝玉軸受 エスコ 64803735

[6217ZZ]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64803735品番EA966ED-217
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,041
販売価格(税別)
7,310
用途
自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)85寸法D(mm)150寸法B(mm)28アズワン品番64-7971-25軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする