エスコ
[6310-2RU]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64805004
品番
EA966EG-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,038
販売価格(税別)
¥
4,580
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
27
アズワン品番
64-7972-38
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方