エスコ
[6012-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64805284
品番
EA966EH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
18
アズワン品番
64-7972-66
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方