EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805363

 

EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805363
EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805363
EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805363
EA966EH-28 [6028-2RS]深溝玉軸受 エスコ 64805363

[6028-2RS]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64805363品番EA966EH-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,880
販売価格(税別)
30,800
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)140寸法D(mm)210寸法B(mm)33アズワン品番64-7972-74軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする