エスコ
[6207-2RS]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64805449
品番
EA966EH-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
17
アズワン品番
64-7972-82
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方