曜日別特売
EA966FA-5 [7005]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806045

 

EA966FA-5 [7005]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806045
EA966FA-5 [7005]アンギュラ玉軸受 エスコ 64806045

[7005]アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64806045品番EA966FA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)91外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25アズワン品番64-7973-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする