エスコ
[7208]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64806158
品番
EA966FA-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
用途
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
382
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
40
アズワン品番
64-7973-54
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方