エスコ
[7203B]アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64806264
品番
EA966FB-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:17、D:40、B:12
質量(kg)
0.070
接触角(°)
40
基本定格荷重(kN)
Cr:11.7、COr:5.05
アズワン品番
64-7973-65
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
12000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
16000
疲労限荷重Cu(kN)
Cu:0.330
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方